Startseite

EATON - EAO587012FULL-0111X SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42 - 587012FULL-0111X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 4

  • Lautstärke - 97 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - rot

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934906251

Artikelnummer

EAO587012FULL-0111X

Herstellernummer

587012FULL-0111X

Hersteller

EAO

Anzahl der Töne:

4

Lautstärke:

97 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

rot

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP21

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

nein

Stromaufnahme:

0.015 A

Segnalatore acustico elettronico, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO587012FULL-0111X - SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42