EATON - EAO560002FULL-0072 SIRENA DA PANNELLO IP65 BIANCA-SWITCH-V - 560002FULL-0072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 92 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
2000003951772
Artikelnummer
EAO560002FULL-0072
Herstellernummer
560002FULL-0072
Hersteller
EAO
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
92 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
nein
Stromaufnahme:
0.035 A
Allarmi & dispositivi di segnalazione Eaton, Fulleon, Sirena a flangia, Involucro Bianco, Controllo virtuale del volume, Cavi di 240 mm x 3; Impostato sul tono 5 (AF/W/SWITCH/VC)


