Startseite

EATON - EAO400004FIRE-0004X CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRI - 400004FIRE-0004X

KopierenKopieren
EATON - EAO400004FIRE-0004X CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Max. Anzahl vernetzbar - 200

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987029537

Artikelnummer

EAO400004FIRE-0004X

Herstellernummer

400004FIRE-0004X

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Max. Anzahl vernetzbar:

200

Ansprechtemperatur:

60 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Rauchschalter:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

43 mm

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rivelatore Ottico/Termico, risponde rapidamente ad incendi a combustione rapida e pulita mantenendo il vantaggio dei sensori ottici nel caso di incendi dormienti. L’inserimento della rivelazione termica di questo sensore consente una soglia di allarme più elevata che fornisce una maggiore selezione dei falsi allarmi. Il sensore attiva inoltre un allarme quando la temperatura supera i 60ºC.