Startseite

EATON - EAO400001FULL-0001 RIVELATORE FIRECAT - 400001FULL-0001

KopierenKopieren
EATON - EAO400001FULL-0001 RIVELATORE FIRECAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112069740

Artikelnummer

EAO400001FULL-0001

Herstellernummer

400001FULL-0001

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

44 mm

RIVELATORE OTTICO, OTTICO-TERMICO, TERMOVELOCIMETRICOUSCITA RELE'DOPPIO INDICATORE A LEDBASE BLOCCABILE CONTRO LA RIMOZIONE