Startseite

EATON - EAO302807 BF-U-2S-5/165-100-E Q.INCASSO 5X33M P.CI - 302807

KopierenKopieren
EATON - EAO302807 BF-U-2S-5/165-100-E Q.INCASSO 5X33M P.CI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 5

  • Breite in Teilungseinheiten - 33

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238176850

Artikelnummer

EAO302807

Herstellernummer

302807

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

33

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

749.5 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

918 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

101 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

720 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

100 mm

Einbauhöhe:

889 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

Innentiefe:

95 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

UV-beständig:

nein

Art der Tür:

einfach

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, ritardato, E16, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636