Startseite

EATON - EAO293626 BFZ-FP-1/BL PANELLO CIECO - 293626

KopierenKopieren
EATON - EAO293626 BFZ-FP-1/BL PANELLO CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 550 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082936266

Artikelnummer

EAO293626

Herstellernummer

293626

Hersteller

EAO

Breite:

150 mm

Höhe:

20 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

550 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Frontplatte blind für 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 1 Reihe; Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Stahlblech, polyesterpulverbeschichtet, RAL 9016