Startseite

EATON - EAO284311 XSPTC1006 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 600P - 284311

KopierenKopieren
EATON - EAO284311 XSPTC1006 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 490 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 915 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843113

Artikelnummer

EAO284311

Herstellernummer

284311

Hersteller

EAO

Breite:

490 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

915 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

XSPTC1006 CHIUSURA CIECA XEL 1000L 600P