Startseite

EATON - EAO284302 XSPTC0406 CHIUSURA CIECA XEL 425L 600P - 284302

KopierenKopieren
EATON - EAO284302 XSPTC0406 CHIUSURA CIECA XEL 425L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 490 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843021

Artikelnummer

EAO284302

Herstellernummer

284302

Hersteller

EAO

Breite:

350 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

490 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm, RAL 7035