Startseite

EATON - EAO284241 XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P - 284241

KopierenKopieren
EATON - EAO284241 XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 590 mm

  • Höhe - 255 mm

  • Tiefe - 1020 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082842413

Artikelnummer

EAO284241

Herstellernummer

284241

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel-Versteifungsprofil

Werkstoff:

Stahl

Breite:

590 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

1020 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

XSFB1006 BASE + TESTATA XEL 1000L 600P