Startseite

EATON - EAO284199 XSDMC2006 PORTA CIECA XEL 600L 2000H - 284199

KopierenKopieren
EATON - EAO284199 XSDMC2006 PORTA CIECA XEL 600L 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082841997

Artikelnummer

EAO284199

Herstellernummer

284199

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Höhe:

45 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

1950 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta / Pannello di comando per armadi tipo/modello Eaton Group - 284199 - XSDMC2006 PORTA CIECA XEL 600L 2000H