Startseite

EATON - EAO280355 BC-U-1/18-ECO CENTR. INC. IP40 P./TR. 18 - 280355

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082803551

Artikelnummer

EAO280355

Herstellernummer

280355

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

265 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

115 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

420 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

98 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

nein

Centralino da installazione, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO280355 - BC-U-1 18-ECO CENTR. INC. IP40 P. TR. 18