EATON - EAO274403 Z-GSV-10/3P+N/12-O BAR 1XFI4P + 8PLN SOP - 274403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Länge - 32 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082744038
Artikelnummer
EAO274403
Herstellernummer
274403
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Länge:
32 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
16
Teilungsmaß:
17.95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


