Startseite

EATON - EAO271065 Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AUX 80A - 271065

KopierenKopieren
EATON - EAO271065 Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AUX 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082710651

Artikelnummer

EAO271065

Herstellernummer

271065

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

30 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Teilungsmaß:

27 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten