EATON - EAO271063 Z-GV-16/1P+N-2TE SBARR.FORC. 1P+N 80A 1M - 271063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082710637
Artikelnummer
EAO271063
Herstellernummer
271063
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
30 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA