EATON - EAO271061 Z-GV-16/1P-1TE SBARRETTA A FORC. 1P 80A - 271061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 17.3 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015082710613
Artikelnummer
EAO271061
Herstellernummer
271061
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
17.3 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA