Startseite

EATON - EAO269524 Z-SV-16/1N-1TE/F SBAR.PUNT.1P BLU ANGOLO - 269524

KopierenKopieren
EATON - EAO269524 Z-SV-16/1N-1TE/F SBAR.PUNT.1P BLU ANGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Länge - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082695248

Artikelnummer

EAO269524

Herstellernummer

269524

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Länge:

19 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen