EATON - EAO269513 DX-LN3-250 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 550 V
Bemessungsstrom bei AC - 250...250 A
Bemessungsinduktivität - 0.07 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082695132
Artikelnummer
EAO269513
Herstellernummer
269513
Hersteller
EAO
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Bemessungsstrom bei AC:
250...250 A
Bemessungsinduktivität:
0.07 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
250 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige