Startseite

EATON - EAO269503 DX-LN3-016 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269503

KopierenKopieren
EATON - EAO269503 DX-LN3-016 INDUTTANZA TRIFASE LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 550 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 16...16 A

  • Bemessungsinduktivität - 1.84 mH

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082695033

Artikelnummer

EAO269503

Herstellernummer

269503

Hersteller

EAO

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

550 V

Bemessungsstrom bei AC:

16...16 A

Bemessungsinduktivität:

1.84 mH

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

16 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

4 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttanza di rete, tensione nominale d'impiego 480 V AC, trifase, uk =4%