EATON - EAO269497 DX-LN1-018 INDUTTANZA MONOFASE LINEA - 269497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 260 V
Bemessungsstrom bei AC - 18...18 A
Bemessungsinduktivität - 1.63 mH
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082694975
Artikelnummer
EAO269497
Herstellernummer
269497
Hersteller
EAO
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
260 V
Bemessungsstrom bei AC:
18...18 A
Bemessungsinduktivität:
1.63 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
18 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige


