Startseite

EATON - EAO268991 Z-SLS/B-35A FUSIBILE 35A X Z-SLS/NEOZ - 268991

KopierenKopieren
EATON - EAO268991 Z-SLS/B-35A FUSIBILE 35A X Z-SLS/NEOZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082689919

Artikelnummer

EAO268991

Herstellernummer

268991

Hersteller

EAO

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

Set fusibili con inserto lampeggiante, grandezza D02, corrente nominale d'impiego 32A, codice colore nero, classe di funzionamento gG (gL), tensione nominale d'impiego 24-60V AC / 24-60V DC, tensione di prova 5kV, montaggio su guida DIN, 1 set è costituito da: 3 cartucce fusibili, 3 codifiche corrente, 1 scatola di plastica nello stesso colore dell'indicatore