Startseite

EATON - EAO264928 Z-SV-16/3P+N-4TE SBAR.PUNT.3P+N GRIGIA 1 - 264928

KopierenKopieren
EATON - EAO264928 Z-SV-16/3P+N-4TE SBAR.PUNT.3P+N GRIGIA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082649289

Artikelnummer

EAO264928

Herstellernummer

264928

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

29.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

14

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen