Startseite

EATON - EAO264925 Z-SV-16/3P-3TE SBAR.PUNT.3P GRIGIA 1M - 264925

KopierenKopieren
EATON - EAO264925 Z-SV-16/3P-3TE SBAR.PUNT.3P GRIGIA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082649258

Artikelnummer

EAO264925

Herstellernummer

264925

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

29.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen