EATON - EAO264243 RA-C1-DF CAVO PASSANTE - 264243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Ausführung - sonstige
Bohrungsdurchmesser - 0 mm
Kabeleinführung - Langloch
Anzahl der Kabel - 1...1
Packung
1 ST
EAN
4015082642433
Artikelnummer
EAO264243
Herstellernummer
264243
Hersteller
EAO
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Ausführung:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Kabeleinführung:
Langloch
Anzahl der Kabel:
1...1
Für Wandstärke:
0...0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gesamtlänge:
65 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Gewindemaß PG:
0
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-10...55 °C


