EATON - EAO260089 CI-PKZ0-GM CUSTODIA ISOL. TIPO VECCHIO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082600891
Artikelnummer
EAO260089
Herstellernummer
260089
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa nero-grigia