EATON - EAO260040 NZM3-XKS185 CAPICORDA 185MM2 - 260040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 185 mm²
Kennziffer - 0
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
3 ST
EAN
4015082600402
Artikelnummer
EAO260040
Herstellernummer
260040
Hersteller
EAO
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
185 mm²
Kennziffer:
0
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende un capicorda per interruttori 3 o 4 poli. Capicorda speciale in esecuzione stretta. Non approvato UL/CSA. Se si utilizzano i capicorda senza coperchio NZM3(-4)-XKSA, questi devono essere isolati. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3, N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)