EATON - EAO230860 RA-C1-7X4HF CAVO 7X2,5 - 230860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Packung
1 ST
EAN
4015082308605
Artikelnummer
EAO230860
Herstellernummer
230860
Hersteller
EAO
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Nennspannung U0:
480 V
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
0
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Leiterwiderstand bei 20 °C:
0 Ohm/km
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Leitungs-Breite ca.:
50 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6 mm
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
0 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...55 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...55 °C
Nennspannung U:
480 V
Leiter-Form:
rund
Gewicht:
0.44 kg/km
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein