Startseite

EATON - EAO230062 DILM95-XSP(230V50HZ,240V60HZ) BOBINA CON - 230062

KopierenKopieren
EATON - EAO230062 DILM95-XSP(230V50HZ,240V60HZ) BOBINA CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082300623

Artikelnummer

EAO230062

Herstellernummer

230062

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Tensione alternata, utilizzo con: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170