EATON - EAO226100 +IP23/04 CUSTODIA IP23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IP23
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082261009
Artikelnummer
EAO226100
Herstellernummer
226100
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP23
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
231 mm
Tiefe:
254 mm
Höhe:
203 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia IP23 per STZ1,6 fino a STZ2,0, custodia utilizzabile per tensione primaio o secondario > 110 V