EATON - EAO211107 CI-K2-80-A CUST. MAT.ISOL. GUIDA DIN E A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082111076
Artikelnummer
EAO211107
Herstellernummer
211107
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Höhe:
100 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Automatengehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, 2 Schutzkappen zum Abdecken der Durchsteckmembran, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar mit Tragschiene mit Kappenmaßausschnitt