Startseite

EATON - EAO196847 SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX + OROL - 196847

KopierenKopieren
EATON - EAO196847 SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX + OROL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 1...99000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

9008790990434

Artikelnummer

EAO196847

Herstellernummer

196847

Hersteller

EAO

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...99000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

100 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

ja

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

III

Max. Leuchtstofflampenlast:

2600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Bemessungsspannung Lichtfühler:

0 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare modulare tipo/modello Eaton Group - 196847 - SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX OROL