EATON - EAO194557 NZM-RTR - 194557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 265 mm
Höhe - 255 mm
Tiefe - 110 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
9010238057593
Artikelnummer
EAO194557
Herstellernummer
194557
Hersteller
EAO
Breite:
265 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein


