Startseite

EATON - EAO184787 EMR6-T100-A-1 - 184787

KopierenKopieren
EATON - EAO184787 EMR6-T100-A-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788231

Artikelnummer

EAO184787

Herstellernummer

184787

Hersteller

EAO

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

85.6 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Temperaturmessbereich:

0...100 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung bei DC:

24...240 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Dispositivo di controllo temperatura, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, Monitoraggio di: Surriscaldamento, Sottoraffreddamento, Surriscaldamento e sottoraffreddamento (finestra), Campo di misurazione della temperatura: 0 - +100 °C, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 22.5 mm, Conformità alle norme: UL 508, CAN/CSA 22.2 No.14, EAC, CCC, GL, CE