EATON - EAO178399 BPZ-KB-2/11/160 RIPARTITORE 160A 1P 11 O - 178399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...70 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 1.5...50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 13
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081737024
Artikelnummer
EAO178399
Herstellernummer
178399
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...70 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
13
Breite:
36 mm
Höhe:
91 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
51.2 mm
Mit N-Schiene:
nein


