EATON - EAO174607 DX-EMC34-025-FS3-L FILT 3 PH 520 V 25 A - 174607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081710621
Artikelnummer
EAO174607
Herstellernummer
174607
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: trifase, a basse correnti di fuga, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 25 A, utilizzo con: DC1, DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 3,5 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11


