EATON - EAO173593 BPZ-DMT-800/20-P PORTA TRASP XEB 800L 20 - 173593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081700004
Artikelnummer
EAO173593
Herstellernummer
173593
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Höhe:
2050 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige