Startseite

EATON - EAO173416 PKE-XZMR(230V50HZ) MODULO FUNZ.RELE TERM - 173416

KopierenKopieren
EATON - EAO173416 PKE-XZMR(230V50HZ) MODULO FUNZ.RELE TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0...0 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081698172

Artikelnummer

EAO173416

Herstellernummer

173416

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Modulo relè termico, utilizzo con: PKE12, PKE32, PKE65 con unità di sgancio XTUA a partire da release 04