EATON - EAO172274 DX-EMC12-019-FS1 FILTRO EMC 1 PH 250 V 1 - 172274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081688364
Artikelnummer
EAO172274
Herstellernummer
172274
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: monofase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 250 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 19 A, utilizzo con: DE1, DE11, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 1 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11