EATON - EAO171896 DX-BR100-1K1 RESISTENZA 100 OHM, 1,1KW - 171896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081683932
Artikelnummer
EAO171896
Herstellernummer
171896
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza cavo in massa di incorporamento di ceramica in custodia di alluminio, combinata, incorporato in custodia protetta contro i contatti accidentali con interruttore di monitoraggio temperatura e cavo di collegamento da 1 m, utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 1.1 kW


