Startseite

EATON - EAO171450 SL7-CB-FW BASE MONT.VERT. CON SQUADR.FIS - 171450

KopierenKopieren
EATON - EAO171450 SL7-CB-FW BASE MONT.VERT. CON SQUADR.FIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679546

Artikelnummer

EAO171450

Herstellernummer

171450

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio verticale, Equipaggiamento: Base su un solo lato con squadretta di fissaggio, coperchio incluso, Colore Nero, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529