Startseite

EATON - EAO171429 SL7-L24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE PERM - 171429

KopierenKopieren
EATON - EAO171429 SL7-L24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE PERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 18...26 V

  • Betriebsspannung bei DC - 18...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081677610

Artikelnummer

EAO171429

Herstellernummer

171429

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

18...26 V

Betriebsspannung bei DC:

18...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

18...26 V

Außendurchmesser:

73 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

13

Modulo per luce permanente, Colore Rosso, LED ad elevate prestazioni per il massimo effetto luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC,Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED ad elevate prestazioni, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1