Startseite

EATON - EAO171300 SL4-PIB-IMH BASE CON FORI FISSAGGIO INTE - 171300

KopierenKopieren
EATON - EAO171300 SL4-PIB-IMH BASE CON FORI FISSAGGIO INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679188

Artikelnummer

EAO171300

Herstellernummer

171300

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, interne Befestigunglöcher