EATON - EAO171138 Z-BB/UL25/2P1MU+AUX/46 SB.UL489 100A 2P - 171138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1040.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081676279
Artikelnummer
EAO171138
Herstellernummer
171138
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1040.6 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
26.4 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Querschnitt:
25 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
10 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA