Startseite

EATON - EAO168858 BB-EVP-10/N-2MU SBAR.PUNT. 63A N+1/2M 1M - 168858

KopierenKopieren
EATON - EAO168858 BB-EVP-10/N-2MU SBAR.PUNT. 63A N+1/2M 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1012 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081653515

Artikelnummer

EAO168858

Herstellernummer

168858

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1012 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

27 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarra di fase, NET, 10qmm, matita, 1m