Startseite

EATON - EAO153186 NZM3-XKS300 CAPICORDA 300MM2 - 153186

KopierenKopieren
EATON - EAO153186 NZM3-XKS300 CAPICORDA 300MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Kennziffer - 0

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081499137

Artikelnummer

EAO153186

Herstellernummer

153186

Hersteller

EAO

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

300 mm²

Kennziffer:

0

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Utilizzabile per: NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)