Startseite

EATON - EAO142419 PKE-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO 9 - 142419

KopierenKopieren
EATON - EAO142419 PKE-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081391455

Artikelnummer

EAO142419

Herstellernummer

142419

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale con funzione di arresto d'emergenza secondo EN 60204 in quadri di distribuzione MCC con PKE incorporato ruotato di 90 gradi con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e "+"(sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto