EATON - EAO142416 PKE-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X PKE - 142416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Packung
1 ST
EAN
4015081391424
Artikelnummer
EAO142416
Herstellernummer
142416
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale secondo EN 60204 con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e z+z (sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto


