Startseite

EATON - EAO133105 PHZ-A-COMP MANIGLIA E CHISURA PER CILIND - 133105

KopierenKopieren
EATON - EAO133105 PHZ-A-COMP MANIGLIA E CHISURA PER CILIND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081299683

Artikelnummer

EAO133105

Herstellernummer

133105

Hersteller

EAO

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Komfort-Drehgriff zur Aufnahme von standardisierten Profilhalbzylindern, Griff aus hochwertigem stoßsicheren Zinkdruckguss , mit Riegel, mit integrierter Schließstellungsanzeige, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Profilhalbzylinder bitte separat bestellen