EATON - EAO132931 XSFB0805 BASE + TESTATA XEL 800L 500P - 132931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Breite - 480 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 815 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081298426
Artikelnummer
EAO132931
Herstellernummer
132931
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Breite:
480 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
815 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein