EATON - EAO119167 BPZ-SS-1/270 COPPIA SUP ZOCCOLO 270P - 119167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 65 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081173044
Artikelnummer
EAO119167
Herstellernummer
119167
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
65 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
270 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
28 mm
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


