Startseite

EATON - EAO115275 NZM2/3-XBRS CORNICE - 115275

KopierenKopieren
EATON - EAO115275 NZM2/3-XBRS CORNICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 16.5 mm

  • Breite - 95 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081146758

Artikelnummer

EAO115275

Herstellernummer

115275

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

16.5 mm

Breite:

95 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schnellschließend:

nein

Tiefe:

155 mm

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Utilizzabile per: NZM2(-4), NZM3(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)